Zatemnilno stikalo LOGIQ P/O ANTR 40-400W 230V Gumb RL Menjalno Unipack [EQ15ATXO-U - 4415043]

ŠIFRA 2789384 EAN 3831006989566 TEM ČATEŽ EQ15ATXO-U - 4415043
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LOGIQ
  • Način montaže: Podometno
  • Barva: Antracit
  • Nazivna moč (VA): 40-400
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Način delovanja: Gumb
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.