Zatemnilno stikalo LOGIQ P/O ANTR 20-400W 230V Gumb RLC Menjalno Unipack [EQ16ATXO-U - 4415046]

ŠIFRA 2789387 EAN 3831006989627 TEM ČATEŽ EQ16ATXO-U - 4415046
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LOGIQ
  • Način montaže: Podometno
  • Barva: Antracit
  • Nazivna moč (VA): 20-400
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Način delovanja: Gumb
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.