Zatemnilno stikalo LINEA izmenično blister z okvirjem P/O BE 40-400VA 230V [615888]
- Linija izdelkov: LINEA
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Nazivna moč (VA): 40-400
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.