Zatemnilno stikalo Jung Mehanizem P/O 100-1000W 230V Gumb [211GDE]
- Linija izdelkov: Jung
- Način montaže: Podometno
- Nazivna moč (VA): 100-1000
- Nazivna napetost (V): 230
- Način delovanja: Gumb
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.