Akcija

Zatemnilno stikalo Classia VGR. BE 3-200VA 230V Gumb 2M [RW4402]

ŠIFRA 2771775 EAN 8005543634448 BTICINO RW4402
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Classia
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivna moč (VA): 3-200
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Način delovanja: Gumb
  • Število enot (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.