Termostat modul SYSTEM VGR. ANALOG BE 5-30ST.C vklop/izklop 1CO 8A IP41 3M Letni program [GW20852]

ŠIFRA 2723426 EAN 8011564109681 GEWISS GW20852
Analogni sobni termostat Gewiss System bele barve, vgradne širine 3M, gumb +5 do +30°C, izbirno stikalo za zimo / 0 / poletje, 1NO/NC kontakt
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SYSTEM
  • Način montaže: Vgradna montaža
  • Izvedba: analogna
  • Barva: v beli barvi
  • Temperatura (ST.C): 5-30
  • Vklop / izklop: vklop/izklop
  • Vrsta kontakta: 1CO 8A
  • Zaščitna stopnja (IP): IP41
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.