Senzor gibanja za vgradnjo LIVINGLIGHT IR 6A 230V BE P/O 2M [N4432]

ŠIFRA 2727996 EAN 8012199083360 LEGRAND N4432
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LIVINGLIGHT
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Barva: v beli barvi
  • Način montaže: Podometno
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Število enot (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.