Senzor gibanja za vgradnjo LIVINGLIGHT 500W 230V SR VGR. 2M [NT4432]

ŠIFRA 1168986 EAN 8012199433998 BTICINO NT4432
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LIVINGLIGHT
  • Max. vklopna moč (W): 500
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Barva: Srebrna
  • Način montaže: Vgradna montaža
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Število enot (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.