Senzor gibanja za vgradnjo FINDER 110st. 1000W 230V SI P/O 8m IP40 [18.31.8.230.0000 - 183182300000]
- Linija izdelkov: FINDER
- Vodoravni kot pokritosti (st.): 110
- Max. vklopna moč (W): 1000
- Nazivna napetost (V): 230
- Barva: siva
- Način montaže: Podometno
- Premer pokritosti na tleh (m): 8
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.