Senzor gibanja za vgradnjo EKONOMIK 230V BE P/O 2M Blister IR 5A [EE32PW-B - 4338444]
- Linija izdelkov: EKONOMIK
- Nazivna napetost (V): 230
- Barva: v beli barvi
- Način montaže: Podometno
- Število enot (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.