Senzor gibanja za vgradnjo MODUL 230V SR P/O 1M Unipack IR 5A [EM31ES-U - 4338384]
- Linija izdelkov: MODUL
- Nazivna napetost (V): 230
- Barva: Srebrna
- Način montaže: Podometno
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.