Senzor gibanja za vgradnjo MODUL 230V BEŽ P/O 1M Unipack IR 5A [EM31IW-U - 4338383]
- Linija izdelkov: MODUL
- Nazivna napetost (V): 230
- Barva: Bež
- Način montaže: Podometno
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.