Senzor gibanja za vgradnjo CHORUS 2M 105st. 16W 230V ČR P/O IP20 [GW12592]

ŠIFRA 1143445 EAN 8011564269903 GEWISS GW12592
Infrardeči (IR) detektor gibanja Gewiss Chorus črne barve, vgradne širine 2M, ima 1 delovni (1NO) 16A kontakt, 120° kot, nastavljivo občutljivost v lux-ih in nastavljiv čas delovanja, vijačna povezava,
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CHORUS
  • Vodoravni kot pokritosti (st.): 105
  • Max. vklopna moč (W): 16
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Barva: Črna
  • Način montaže: Podometno
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.