Stikalo za žaluzije MODUL EDGE VGR. 1-0-2 ZL 16A 1M Unipack [SP40PG-U - 6215150]
- Linija izdelkov: MODUL EDGE
- Način montaže: Vgrajeno
- Izvedba: 1-0-2
- Barva: Zlata
- Nazivni tok (A): 16
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.