Tipkalo UNICA luč P/O 1P NO BE 10A tlivka 2M [MGU3.206.18LN]

ŠIFRA 1122175 EAN 8420375125351 SCHNEIDER ELECTRIC MGU3.206.18LN
Unica - tipkalo - 1-smerna - 10 A 250 V AC - 2 m - bela
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: UNICA
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: 1P NO
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivni tok (A): 10
  • Osvetlitev: Osvetlitev s tlivko
  • Število enot (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.