Tipkalo SYSTEM z napisno ploščico VGR. 1P NO BE 10A IND 12-24V 2M [GW20591]

ŠIFRA 1079210 EAN 8011564077379 GEWISS GW20591
Tipkalo Gewiss System za vgradnjo v nosilce, bele barve, nazivni tok 10A, 1P delovni (NO) kontakt vgradne širine 2M, z osvetljeno (2W 12-24V) napisno ploščico, vijačen priklop vodnikov.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SYSTEM
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Vrsta vezave: 1P NO
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivni tok (A): 10
  • Osvetlitev: Indikator
  • Število enot (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.