Tipkalo SYSTEM VGR. 1P NO BE 10A brez osvetlitve 1M S simbolom 'stopnice' [GW20514]
ŠIFRA 1147655
EAN 8011564077294
GEWISS
GW20514
Tipkalo Gewiss System za vgradnjo v nosilce, bele barve, nazivni tok 10A, vgradne širine 1M, s simbolom 'stopnice', brez indikacije, vijačen priklop vodnikov.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SYSTEM
- Način montaže: Vgrajeno
- Vrsta vezave: 1P NO
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: brez osvetlitve
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.