Tipkalo NOVI MIKRO rifuza z okvirjem P/O 1P NO Zvonec SR 10A IND [8612988 - ASR SBV-04]
- Linija izdelkov: NOVI MIKRO
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: 1P NO
- Barva: Srebrna
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Indikator
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.