Tipkalo NOVI MIKRO brez okvirja P/O 1P NO BE 10A S simbolom 'LUČ' [316417]
- Linija izdelkov: NOVI MIKRO
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: 1P NO
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: S simbolom 'LUČ'
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.