Tipkalo Mureva VGR. Dvojno TIPKALO ANTR 10A IND IP55 1D [MUR35228]
- Linija izdelkov: Mureva
- Način montaže: Vgradna montaža
- Vrsta vezave: Dvojno TIPKALO
- Barva: Antracit
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Indikator
- Stopnja zaščite (IP): IP55
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.