Tipkalo Mureva P/O 1P NO BE 10A IND IP55 1D [MUR39135]
- Linija izdelkov: Mureva
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: 1P NO
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Indikator
- Stopnja zaščite (IP): IP55
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.