Tipkalo MODUL P/O MENJALNO BE 16A Ne IP20 1M Blister [SM61PW-B - 4315275]

ŠIFRA 1128981 EAN 3831006910911 TEM ČATEŽ SM61PW-B - 4315275
TIPKALO MENJALNO 16A 250V~ 1M
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MODUL
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: Menjalno stikalo
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivni tok (A): 16
  • Osvetlitev: Ne
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.