Tipkalo MODUL P/O 1P NO BEŽ 16A tlivka IP20 1M Zvonec, Blister [SM11IWIN01-B - 4315425]
- Linija izdelkov: MODUL
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: 1P NO
- Barva: Bež
- Nazivni tok (A): 16
- Osvetlitev: Osvetlitev s tlivko
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.