Tipkalo MODUL P/O 1P NO BE 16A Ne IP20 1M žaluzije, Blister [SM41PWNT10-B - 4315442]
- Linija izdelkov: MODUL
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: 1P NO
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 16
- Osvetlitev: Ne
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.