Tipkalo Jung ZA CILINDRIČNI VLOŽEK N/O MENJALNO SR / Siva 10A IP44 [833.18G - WG 800]
- Linija izdelkov: Jung
- Način montaže: Nadometna montaža
- Vrsta vezave: Menjalno stikalo
- Barva: Srebrna
- Nazivni tok (A): 10
- Stopnja zaščite (IP): IP44
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.