Tipkalo Jung N/O 1P NO SI 10A Opcijsko IP44 napisna ploščica 22x48mm, BV [831NAW]
- Linija izdelkov: Jung
- Način montaže: Nadometna montaža
- Vrsta vezave: 1P NO
- Barva: siva
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Opcijsko
- Stopnja zaščite (IP): IP44
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.