Tipkalo IDEA VGR. žaluzije BE 10A 1M [16155.B - VIM16155.B]
- Linija izdelkov: IDEA
- Način montaže: Vgrajeno
- Vrsta vezave: žaluzije
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.