Tipkalo IDEA P/O 1P NO BE 10A tlivka 1M [16090.B - VIM16090.B]
- Linija izdelkov: IDEA
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: 1P NO
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Osvetlitev s tlivko
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.