Tipkalo EKONOMIK P/O 1P NO SR 10A Ne IP20 Blister [SE11ES-B - 4315298]
- Linija izdelkov: EKONOMIK
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: 1P NO
- Barva: Srebrna
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Ne
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.