Tipkalo EKONOMIK P/O 1P NO SR 10A IND IP20 "LUČ", Blister [SE11ESTI51-B - 4315304]
- Linija izdelkov: EKONOMIK
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: 1P NO
- Barva: Srebrna
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Indikator
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.