Tipkalo EKONOMIK P/O 1P NO BE 10A Ne IP20 za žaluzije, Blister [SE53PWNT09-B - 4315314]
- Linija izdelkov: EKONOMIK
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: 1P NO
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Ne
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.