Tipkalo EKONOMIK COLOR P/O 1P NO BE 10A tlivka IP20 Zvonec, Blister [SE11COTI50-B - 4315307]

ŠIFRA 1134913 EAN 3831006911796 TEM ČATEŽ SE11COTI50-B - 4315307
TIPKALO ENOPOLNO 10A 250V~ TI 50
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EKONOMIK COLOR
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: 1P NO
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivni tok (A): 10
  • Osvetlitev: Osvetlitev s tlivko
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.