Tipkalo EKONOMIK COLOR P/O 1P NO BE 10A IND IP20 "LUČ", Blister [SE11COTI51-B - 4315305]

ŠIFRA 1134912 EAN 3831006911789 TEM ČATEŽ SE11COTI51-B - 4315305
TIPKALO ENOPOLNO 10A 250V~ TI 51
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EKONOMIK COLOR
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: 1P NO
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivni tok (A): 10
  • Osvetlitev: Indikator
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.