Tipkalo Classia VGR. 1P NO ANTR 10A IND 1M S simbolom 'zvonec' 230V [RG4042V230]
- Linija izdelkov: Classia
- Način montaže: Vgrajeno
- Vrsta vezave: 1P NO
- Barva: Antracit
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Indikator
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.