Tipkalo Classia VGR. 1P NO ANTR 10A IND 1M S simbolom 'LUČ' 230V [RG4043]
ŠIFRA 2772083
EAN 8005543633311
BTICINO
RG4043
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Classia
- Način montaže: Vgrajeno
- Vrsta vezave: 1P NO
- Barva: Antracit
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Indikator
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.