Tipkalo Classia VGR. 1P NO ANTR 10A 1M [RG4005]

ŠIFRA 2772074 EAN 8005543631409 BTICINO RG4005
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Classia
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Vrsta vezave: 1P NO
  • Barva: Antracit
  • Nazivni tok (A): 10
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.