Tipkalo AXOLUTE P/O ANTR 10A tlivka IP20 2M [HS4055/2]
- Linija izdelkov: AXOLUTE
- Način montaže: Podometno
- Barva: Antracit
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Osvetlitev s tlivko
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Število enot (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.