Tipkalo New Unica VGR. 1P NO BE 10A IND 2M [NU320618N]
- Linija izdelkov: New Unica
- Način montaže: Vgrajeno
- Vrsta vezave: 1P NO
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Indikator
- Število enot (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.