Tipkalo MODYS blister brez okvirja VGR. žaluzije ČR 10A 1M [412506]
- Linija izdelkov: MODYS
- Način montaže: Vgrajeno
- Vrsta vezave: žaluzije
- Barva: Črna
- Nazivni tok (A): 10
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.