Tipkalo MODUL VGR. žaluzije BE 16A Ne IP20 1M MEHANIZEM, Unipack [SM41-U - 6231576]

ŠIFRA 1223576 EAN 3831006927339 TEM ČATEŽ SM41-U - 6231576
TIPKALO ŽALUZIJSKO 1-0-2 16A 250V~ 1M
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MODUL
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Vrsta vezave: žaluzije
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivni tok (A): 16
  • Osvetlitev: Ne
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.