Tipkalo MODUL VGR. žaluzije 1-0-2 BE 16A Ne IP20 1M Profipack [SM41-P - 6131576]
- Linija izdelkov: MODUL
- Način montaže: Vgrajeno
- Vrsta vezave: žaluzije
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 16
- Osvetlitev: Ne
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.