Tipkalo MODUL VGR. MENJALNO ČR 16A Ne IP20 1M Unipack [SM61SB-U - 6215276]
- Linija izdelkov: MODUL
- Način montaže: Vgrajeno
- Vrsta vezave: Menjalno stikalo
- Barva: Črna
- Nazivni tok (A): 16
- Osvetlitev: Ne
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.