Tipkalo MODUL P/O 1P NO SR 16A Ne IP20 1M Unipack [SM11ES-U - 6215433]

ŠIFRA 1223543 EAN 3831006927933 TEM ČATEŽ SM11ES-U - 6215433
TIPKALO ENOPOLNO 16A 250V~ 1M
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MODUL
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: 1P NO
  • Barva: Srebrna
  • Nazivni tok (A): 16
  • Osvetlitev: Ne
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.