Tipkalo GEA zvonec blister brez okvirja P/O 1P NO SI 10A tlivka IP20 [417358]
- Linija izdelkov: GEA
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: 1P NO
- Barva: siva
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Osvetlitev s tlivko
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.