Tipkalo CHORUS P/O 1P NO ČR 16A IP41 1M [GW12131]

ŠIFRA 1165119 EAN 8011564267190 GEWISS GW12131
Tipkalo Gewiss Chorus za vgradnjo v nosilce, črne barve, nazivni tok 16A, vgradne širine 1M, brez indikacije, vijačen priklop vodnikov.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CHORUS
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: 1P NO
  • Barva: Črna
  • Nazivni tok (A): 16
  • Stopnja zaščite (IP): IP41
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.