Stikalo VIMAR vmesno 1P NO ČR 16A 1M [00116 - VIM00116]

ŠIFRA 1111892 EAN 8007352035096 VIMAR 00116 - VIM00116
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VIMAR
  • Način montaže: Vmesna montaža
  • Vrsta vezave: 1P NO
  • Barva: Črna
  • Nazivni tok (A): 16
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.