Stikalo VALENA P/O MENJALNO BE 10A IND [774425]
- Linija izdelkov: VALENA
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Menjalno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Indikator
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.