• Domov
  • Stikalo UNICA P/O MENJALNO Grafit 10A Ne IP20 2M

Stikalo UNICA P/O MENJALNO Grafit 10A Ne IP20 2M [MGU3.203.12]

ŠIFRA 1171237 EAN 8420375152531 SCHNEIDER ELECTRIC MGU3.203.12
Unica Top/Class - stikalo rocker - 2-smerno - 10 AX 250 V AC - 2 m - b. grafita
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: UNICA
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: Menjalno stikalo
  • Barva: Grafit
  • Nazivni tok (A): 10
  • Osvetlitev: Ne
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Število enot (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.