Stikalo SEDNA dvojno P/O MENJALNO BE 10A Da IP20 [SDN0600121]
- Linija izdelkov: SEDNA
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Menjalno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Da
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.