Stikalo NOVI MIKRO rifuza z okvirjem P/O MENJALNO SR 10A [8612973 - ASR SBV-04]
- Linija izdelkov: NOVI MIKRO
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Menjalno stikalo
- Barva: Srebrna
- Nazivni tok (A): 10
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.